LEAS 12 A https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LEAS-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoa1ppOHhNREk1TXpVeU1EZzVNVGt6TkM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURVZCVTE5Qlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mjk3ODgyMGQzOGY1MWRjOTg5ZDc4ZTg3YTBiMWRjZWZlMTk1NjA2YzczNDVlYmU2ZGQ1OTdlZDMxZGQ1ZDU4NQ
1422994 支撑块 

EWELLIX EWELLIX

LEAS 12 A

描述

EWELLIX LEAS 12 A

Shaft Linear Support Block; 12MM Bore; 2 Bolt Support Block; 85MM Overall Length; 14MM Overall Width; 32MM Overall Height; 18MM Base to Center of Shaft; 42MM Bolt Center Across Shaft; 6.6MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series

制造商部件号

LEAS 12 A

BDI部件号
1422994

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 6
BDI- 匈牙利 6
BDI- 罗马尼亚 6

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314272980
重量 / Kilogram
0.083
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
LBB
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Tandem Shaft Block | M6 Bolt
类别 - BDI
Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
重量/磅
0.19842
详细描述
Shaft Linear Support Block; 12MM Bore; 2 Bolt Support Block; 85MM Overall Length; 14MM Overall Width; 32MM Overall Height; 18MM Base to Center of Shaft; 42MM Bolt Center Across Shaft; 6.6MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
全长
3.346 英寸 | 85 毫米
底座到轴心
0.709 英寸 | 18毫米
总高
1.26 英寸 | 32 毫米
安装孔直
0.26英寸 | 6.6毫米
总宽
0.551 英寸 | 14 毫米
轴安装孔间
1.654英寸 | 42毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新