LSCS 30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LSCS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnNE5TOHhNREk1TXpjME1UZzBOalUxT0M5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURk5EVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFmMjA5NzU5ZDA1MmZmY2QxZmNlNWRmNTFkNGYxMmZmM2M5OGFjODYzODIzY2Q3NGMxZTNlODQ2OGNlOWEwNDE
1423041 支撑块 

EWELLIX EWELLIX

LSCS 30

描述

EWELLIX LSCS 30

Shaft Linear Support Block; 30MM Bore; 6 Bolt Flange Support Block; 88MM Overall Length; 30MM Overall Width; 63MM Overall Height; 35MM Base to Center of Shaft; 68MM Bolt Center Across Shaft; 6.4MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series

制造商部件号

LSCS 30

BDI部件号
1423041

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 4
BDI- 匈牙利 4
BDI- 罗马尼亚 4

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314272676
重量 / Kilogram
0.197
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
6 Bolt Flange Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
LBB
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
重量/磅
0.44092
详细描述
Shaft Linear Support Block; 30MM Bore; 6 Bolt Flange Support Block; 88MM Overall Length; 30MM Overall Width; 63MM Overall Height; 35MM Base to Center of Shaft; 68MM Bolt Center Across Shaft; 6.4MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
底座到轴心
1.378 英寸 | 35毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
全长
3.465 英寸 | 88 毫米
总高
2.48 英寸 | 63 毫米
轴安装孔间
2.677英寸 | 68毫米
总宽
1.181 英寸 | 30 毫米
安装孔直
0.252英寸 | 6.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新