EWELLIX
EWELLIX
LSNS 25
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LSNS 25
Shaft Linear Support Block; 25MM Bore; 2 Bolt Support Block; 78MM Overall Length; 38MM Overall Width; 61MM Overall Height; 35MM Base to Center of Shaft; 56MM Bolt Center Across Shaft; 10.5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
制造商部件号
LSNS 25
BDI部件号
1423047
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9D%97/LSNS-25/p/1423047
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314274847
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
LBB
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M12 Bolt
类别 - BDI
Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
重量/磅
0.74957
详细描述
Shaft Linear Support Block; 25MM Bore; 2 Bolt Support Block; 78MM Overall Length; 38MM Overall Width; 61MM Overall Height; 35MM Base to Center of Shaft; 56MM Bolt Center Across Shaft; 10.5MM Mounting Hole Diameter; Aluminum; LBB Compact Shaft Series
总宽
1.496 英寸 | 38 毫米
轴安装孔间
2.205英寸 | 56毫米
安装孔直
0.413英寸 | 10.5毫米
总高
2.402 英寸 | 61 毫米
全长
3.071 英寸 | 78 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
底座到轴心
1.378 英寸 | 35毫米