LSXS 24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFSBLKXX-2BLT-LSXS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmcyTmk4eE1EYzJPVEUyTVRjNE1USTNPQzlKVGtSVFMwWlRRa3hMV0ZoZk1rSk1WRjlNVTFoVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWJhNDI4NDVjMjFkZDZkOGExMTA0OTliMzUxMWUyODQ2NGM1YzQ5ZTJjYTdiNTU3NzY3MzFhZmQwZDQ3ODk1OA
1304235 支撑块 

EWELLIX EWELLIX

LSXS 24

描述

EWELLIX LSXS 24

1-1/2" Bore; 2 Bolt Support Block; 1-1/4" Overall Length; 4-3/8" Overall Width; 3-7/16" Overall Height; 2" Base to Center of Shaft; 3-1/2" Bolt Center Across Shaft; 0.346" Mounting Hole Diameter; Aluminum

制造商部件号

LSXS 24

BDI部件号
1304235

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314316974
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Aluminum
紧凑系列
LJX
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5/16 Inch Bolt
类别 - BDI
Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
制造商货号
LSXS 24
重量/磅
0.75
详细描述
1-1/2" Bore; 2 Bolt Support Block; 1-1/4" Overall Length; 4-3/8" Overall Width; 3-7/16" Overall Height; 2" Base to Center of Shaft; 3-1/2" Bolt Center Across Shaft; 0.346" Mounting Hole Diameter; Aluminum
安装孔直
0.346英寸 | 8.788毫米
底座到轴心
2 英寸 | 50.8毫米
总高
3.437 英寸 | 87.3 毫米
总宽
4.375 英寸 | 111.125 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
轴安装孔间
3.5英寸 | 88.9毫米
全长
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新