SB20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-60C-SB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnMlpDOHhNRFEzT0RrNU5EZzBPVGd5TWk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZOakJEWDFOQ01UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGM1YTM2YWQ5ODUzMTg1ZWNlYmUzNzVmNmIwNTExNGE1ZjA0ZTc1NGYxYjEwN2ViYmJjNzY4NTcwODNmYzM0Yw
843365 支撑块 

THOMSON THOMSON

SB20

描述

THOMSON SB20

1-1/4" Bore; 2 Bolt Support Block; 1-1/8" Overall Length; 4" Overall Width; 3" Overall Height; 1-3/4" Base to Center of Shaft; 3" Bolt Center Across Shaft; 0.34" Mounting Hole Diameter; Malleable Iron

制造商部件号

SB20

BDI部件号
843365

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1
BDI- 加拿大 1

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486101666
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Malleable Iron
紧凑系列
60 Case Shafting
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.31 Inch Bolt
类别 - BDI
Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
制造商货号
SB20
重量/磅
2
详细描述
1-1/4" Bore; 2 Bolt Support Block; 1-1/8" Overall Length; 4" Overall Width; 3" Overall Height; 1-3/4" Base to Center of Shaft; 3" Bolt Center Across Shaft; 0.34" Mounting Hole Diameter; Malleable Iron
轴安装孔间
3英寸 | 76.2毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到轴心
1.75 英寸 | 44.45毫米
总高
3 英寸 | 76.2 毫米
总宽
4 英寸 | 101.6 毫米
全长
1.125 英寸 | 28.575 毫米
安装孔直
0.34英寸 | 8.636毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新