SBM40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-60C-SBM25-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJoa01DOHhNRFEzT0RrNU5UWXpOakkxTkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZOakJEWDFOQ1RUSTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY1YTJiMmFhNDkyODMwMDI1ZWNhOGZjYTYxZGY2MTYwYjY4M2Q3ZmEzZmE5MTZiMzkzMjRlMGNhMzY2NWE3YmU
843377 支撑块 

THOMSON THOMSON

SBM40

描述

THOMSON SBM40

40MM Bore; 2 Bolt Support Block; 32MM Overall Length; 108MM Overall Width; 86MM Overall Height; 50MM Base to Center of Shaft; 86MM Bolt Center Across Shaft; 11MM Mounting Hole Diameter; Malleable Iron

制造商部件号

SBM40

BDI部件号
843377

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486110781
重量 / Kilogram
0.92
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
2 Bolt Support Block
材料
Malleable Iron
紧凑系列
60 Case Shafting
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Round Rail Support Blocks
名称
Support Block
关键字串
Shaft Linear
制造商货号
SBM40
重量/磅
2.028
详细描述
40MM Bore; 2 Bolt Support Block; 32MM Overall Length; 108MM Overall Width; 86MM Overall Height; 50MM Base to Center of Shaft; 86MM Bolt Center Across Shaft; 11MM Mounting Hole Diameter; Malleable Iron
轴安装孔间
3.386英寸 | 86毫米
安装孔直
0.433英寸 | 11毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
底座到轴心
1.969 英寸 | 50毫米
全长
1.26 英寸 | 32 毫米
总高
3.386 英寸 | 86 毫米
总宽
4.252 英寸 | 108 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新