

THOMSON
THOMSON
RW16B
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON RW16B
Roundway Bearing; 1" Shaft Diameter; 3-3/4" Bearing Length; 15/32" Mounting Hole Diameter; Roller; 1 Bearings; Steel; Self Aligning
制造商部件号
RW16B
BDI部件号
854882
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%97%8B%E8%BD%AC%E8%BD%B4%E6%89%BF/RW16B/p/854882
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486101345
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Roundway Bearing
安装座类型
None
滚轮类型
Roller
轴承数量
1
导轨数量
1 L PD
材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cantilever Type Trunnion Pin | Mounted in a Custom Housing | With Two Seals | Blind Hole
类别 - BDI
Roundway Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Linear
关键字串
Roller Roundway Linear
制造商货号
RW16B
重量/磅
1.1
详细描述
Roundway Bearing; 1" Shaft Diameter; 3-3/4" Bearing Length; 15/32" Mounting Hole Diameter; Roller; 1 Bearings; Steel; Self Aligning
安装座高
0英寸 | 0毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
轴安装孔间
0英寸 | 0毫米
安装座宽
0英寸 | 0毫米
安装座长
0英寸 | 0毫米
安装孔直
0.469英寸 | 11.913毫米
轴承长
3.75英寸 | 95.25毫米