RW16V https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-RW-RW16V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnd01pOHhNRFEzT0RrNU16WTNNREUzTkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVbGRmVWxjeE5sWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTQ3Y2MzNDdhYTBiMzFhNzJmNjE5N2Q2OGExMjk5MWM1M2QwNTg1MjE1MDBkZmZhMzNlNTQ0ZGZmNGViNmVmOQ
854885 旋转轴承 

THOMSON THOMSON

RW16V

描述

THOMSON RW16V ; 轴承/直线轴承

Roundway Bearing; 1" Shaft Diam; 3-3/4" Bearing Len; Dual V; 2-1/4" Mounting Block Len; 5-3/4" Mounging Block Wid; 2.38" Mounting Block Hght; 4" Bolt Center Across Shaft; 1/4" Mounting Hole Diam; Roller; 2 Bearings; Steel Roller|Malleable Iron Block

制造商部件号

RW16V

BDI部件号
854885

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486101376
重量 / Kilogram
2.22
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Roundway Bearing
安装座类型
Dual V
滚轮类型
Roller
轴承数量
2
导轨数量
1 L PD
材料
Steel Roller | Malleable Iron Block
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Eccentric Trunnion Pin | Concave Roller | Chain Linked Roller
类别 - BDI
Roundway Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Linear
关键字串
Roller Roundway Linear
制造商货号
RW16V
重量/磅
4.9
详细描述
Roundway Bearing; 1" Shaft Diam; 3-3/4" Bearing Len; Dual V; 2-1/4" Mounting Block Len; 5-3/4" Mounging Block Wid; 2.38" Mounting Block Hght; 4" Bolt Center Across Shaft; 1/4" Mounting Hole Diam; Roller; 2 Bearings; Steel Roller|Malleable Iron Block
安装座宽
5.75英寸 | 146.05毫米
安装座高
2.38英寸 | 60.452毫米
轴安装孔间
4英寸 | 101.6毫米
轴承长
3.75英寸 | 95.25毫米
安装座长
2.25英寸 | 57.15毫米
安装孔直
0.25英寸 | 6.35毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新