RW24S https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-RW-RW16S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJneE1DOHhNRFEzT0RrNU16STBOREU1TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVbGRmVWxjeE5sTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjcyOTRjMjg3MDRlNjRhM2UyNWU2MGVkMTJlYTE0MTRkNGRhNjQwYzJhYjBkYmU4OGJmNWZmMDQzYzZmYmE5NQ
854889 旋转轴承 

THOMSON THOMSON

RW24S

描述

THOMSON RW24S

Roundway Bearing; 1-1/2" Shaft Diam; 5.38" Bearing Len; Single; 6-1/2" Mounting Block Len; 2.88" Mounging Block Wid; 1.15" Mounting Block Hght; 2.13" Bolt Center Across Shaft; 0.38" Mounting Hole Diam; Roller; 1 Bearings; Steel Roller|Malleable Iron Block

制造商部件号

RW24S

BDI部件号
854889

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486101413
重量 / Kilogram
2.54
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Roundway Bearing
安装座类型
Single
滚轮类型
Roller
轴承数量
1
导轨数量
1-1/2 L PD
材料
Steel Roller | Malleable Iron Block
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Eccentric Trunnion Pin | Concave Roller | Chain Linked Roller
类别 - BDI
Roundway Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Linear
关键字串
Roller Roundway Linear
制造商货号
RW24S
重量/磅
5.6
详细描述
Roundway Bearing; 1-1/2" Shaft Diam; 5.38" Bearing Len; Single; 6-1/2" Mounting Block Len; 2.88" Mounging Block Wid; 1.15" Mounting Block Hght; 2.13" Bolt Center Across Shaft; 0.38" Mounting Hole Diam; Roller; 1 Bearings; Steel Roller|Malleable Iron Block
轴安装孔间
2.13英寸 | 54.102毫米
安装座宽
2.88英寸 | 73.152毫米
安装座高
1.15英寸 | 29.21毫米
安装座长
6.5英寸 | 165.1毫米
安装孔直
0.38英寸 | 9.652毫米
轴承长
5.38英寸 | 136.652毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新