THOMSON
THOMSON
RW32B
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON RW32B
Roundway Bearing; 2" Shaft Diameter; 7.38" Bearing Length; 31/32" Mounting Hole Diameter; Roller; 1 Bearings; Steel; Self Aligning
制造商部件号
RW32B
BDI部件号
854892
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%97%8B%E8%BD%AC%E8%BD%B4%E6%89%BF/RW32B/p/854892
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486101444
重量 / Kilogram
3.49
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Roundway Bearing
安装座类型
None
滚轮类型
Roller
轴承数量
1
导轨数量
2 L PD
材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cantilever Type Trunnion Pin | Mounted in a Custom Housing | With Two Seals | Blind Hole
类别 - BDI
Roundway Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Linear
关键字串
Roller Roundway Linear
制造商货号
RW32B
重量/磅
7.7
详细描述
Roundway Bearing; 2" Shaft Diameter; 7.38" Bearing Length; 31/32" Mounting Hole Diameter; Roller; 1 Bearings; Steel; Self Aligning
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
轴承长
7.38英寸 | 187.452毫米
安装座长
0英寸 | 0毫米
轴安装孔间
0英寸 | 0毫米
安装孔直
0.969英寸 | 24.613毫米
安装座宽
0英寸 | 0毫米
安装座高
0英寸 | 0毫米