RW32C https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-RW-RW16C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnMk5TOHhNRFEzT0RrNU1qZzRNemMwTWk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVbGRmVWxjeE5rTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDkyMzEyYzllZjEyNGEzOGRjNWY2NTRkNGY3YmRlMjA3NGJmNjFjYWVjMzY5ODU4MGQ4NWQxOGViMTNjNmMwMA
854893 旋转轴承 

THOMSON THOMSON

RW32C

描述

THOMSON RW32C

Roundway Bearing; 2" Shaft Diameter; 7.38" Bearing Length; 31/32" Mounting Hole Diameter; Roller; 1 Bearings; Steel; Self Aligning

制造商部件号

RW32C

BDI部件号
854893

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486101451
重量 / Kilogram
3.58
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Roundway Bearing
安装座类型
None
滚轮类型
Roller
轴承数量
1
导轨数量
2 L PD
材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cantilever Type Trunnion Pin | Mounted in a Custom Housing | With Two Seals | Through Hole
类别 - BDI
Roundway Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Linear
关键字串
Roller Roundway Linear
制造商货号
RW32C
重量/磅
7.9
详细描述
Roundway Bearing; 2" Shaft Diameter; 7.38" Bearing Length; 31/32" Mounting Hole Diameter; Roller; 1 Bearings; Steel; Self Aligning
轴安装孔间
0英寸 | 0毫米
安装座高
0英寸 | 0毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
轴承长
7.38英寸 | 187.452毫米
安装座长
0英寸 | 0毫米
安装座宽
0英寸 | 0毫米
安装孔直
0.969英寸 | 24.613毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新