THOMSON
THOMSON
RW32S
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON RW32S
Roundway Bearing; 2" Shaft Diam; 7.38" Bearing Len; Single; 8-1/2" Mounting Block Len; 3.63" Mounging Block Wid; 1-1/2" Mounting Block Hght; 2-3/4" Bolt Center Across Shaft; 0.44" Mounting Hole Diam; Roller; 1 Bearings; Steel Roller|Malleable Iron Block
制造商部件号
RW32S
BDI部件号
854894
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%97%8B%E8%BD%AC%E8%BD%B4%E6%89%BF/RW32S/p/854894
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486101468
重量 / Kilogram
5.62
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Roundway Bearing
安装座类型
Single
滚轮类型
Roller
轴承数量
1
导轨数量
2 L PD
材料
Steel Roller | Malleable Iron Block
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Eccentric Trunnion Pin | Concave Roller | Chain Linked Roller
类别 - BDI
Roundway Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Linear
关键字串
Roller Roundway Linear
制造商货号
RW32S
重量/磅
12.4
详细描述
Roundway Bearing; 2" Shaft Diam; 7.38" Bearing Len; Single; 8-1/2" Mounting Block Len; 3.63" Mounging Block Wid; 1-1/2" Mounting Block Hght; 2-3/4" Bolt Center Across Shaft; 0.44" Mounting Hole Diam; Roller; 1 Bearings; Steel Roller|Malleable Iron Block
轴安装孔间
2.75英寸 | 69.85毫米
安装座宽
3.63英寸 | 92.202毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
安装座高
1.5英寸 | 38.1毫米
安装孔直
0.44英寸 | 11.176毫米
轴承长
7.38英寸 | 187.452毫米
安装座长
8.5英寸 | 215.9毫米