RW32V https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-RW-RW16V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnd01pOHhNRFEzT0RrNU16WTNNREUzTkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVbGRmVWxjeE5sWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTQ3Y2MzNDdhYTBiMzFhNzJmNjE5N2Q2OGExMjk5MWM1M2QwNTg1MjE1MDBkZmZhMzNlNTQ0ZGZmNGViNmVmOQ
854895 旋转轴承 

THOMSON THOMSON

RW32V

描述

THOMSON RW32V

Roundway Bearing; 2" Shaft Diam; 7.38" Bearing Len; Dual V; 3-1/2" Mounting Block Len; 9-3/4" Mounging Block Wid; 4.33" Mounting Block Hght; 7-1/2" Bolt Center Across Shaft; 0.44" Mounting Hole Diam; Roller; 2 Bearings; Steel Roller|Malleable Iron Block

制造商部件号

RW32V

BDI部件号
854895

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486101475
重量 / Kilogram
11.43
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Roundway Bearing
安装座类型
Dual V
滚轮类型
Roller
轴承数量
2
导轨数量
2 L PD
材料
Steel Roller | Malleable Iron Block
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Eccentric Trunnion Pin | Concave Roller | Chain Linked Roller
类别 - BDI
Roundway Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Linear
关键字串
Roller Roundway Linear
制造商货号
RW32V
重量/磅
25.2
详细描述
Roundway Bearing; 2" Shaft Diam; 7.38" Bearing Len; Dual V; 3-1/2" Mounting Block Len; 9-3/4" Mounging Block Wid; 4.33" Mounting Block Hght; 7-1/2" Bolt Center Across Shaft; 0.44" Mounting Hole Diam; Roller; 2 Bearings; Steel Roller|Malleable Iron Block
安装座长
3.5英寸 | 88.9毫米
安装孔直
0.44英寸 | 11.176毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
轴承长
7.38英寸 | 187.452毫米
安装座宽
9.75英寸 | 247.65毫米
安装座高
4.33英寸 | 109.982毫米
轴安装孔间
7.5英寸 | 190.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新