THOMSON
THOMSON
RW48B
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON RW48B
Roundway Bearing; 3" Shaft Diameter; 11" Bearing Length; 1-9/16" Mounting Hole Diameter; Roller; 1 Bearings; Steel; Self Aligning
制造商部件号
RW48B
BDI部件号
854897
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%97%8B%E8%BD%AC%E8%BD%B4%E6%89%BF/RW48B/p/854897
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486101499
重量 / Kilogram
11.25
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Roundway Bearing
安装座类型
None
滚轮类型
Roller
轴承数量
1
导轨数量
3 L PD
材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cantilever Type Trunnion Pin | Mounted in a Custom Housing | With Two Seals | Blind Hole
类别 - BDI
Roundway Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Linear
关键字串
Roller Roundway Linear
制造商货号
RW48B
重量/磅
24.8
详细描述
Roundway Bearing; 3" Shaft Diameter; 11" Bearing Length; 1-9/16" Mounting Hole Diameter; Roller; 1 Bearings; Steel; Self Aligning
轴安装孔间
0英寸 | 0毫米
安装孔直
1.563英寸 | 39.7毫米
安装座高
0英寸 | 0毫米
轴承长
11英寸 | 279.4毫米
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米
安装座宽
0英寸 | 0毫米
安装座长
0英寸 | 0毫米