RW8A https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-RW-RW16B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJnM015OHhNRFEzT0RrNU1qUTFOemMxT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVbGRmVWxjeE5rSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTE1Y2EyOTY4NGQ4YzY1NjgzY2ZmZTRjYjRjZTBjYzNkYzEzNTk0NDllMDNjNzQyNWIyOWJjZGJiYTAzN2UxYw
854901 旋转轴承 

THOMSON THOMSON

RW8A

描述

THOMSON RW8A

Roundway Bearing; 1/2" Shaft Diameter; 2.38" Bearing Length; 1/4" Mounting Hole Diameter; Roller; 1 Bearings; Steel; Self Aligning

制造商部件号

RW8A

BDI部件号
854901

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486101581
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Roundway Bearing
安装座类型
None
滚轮类型
Roller
轴承数量
1
导轨数量
1/2 L PD
材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Straddle Type Eccentric Trunnion Pin | Mounted in a Custom Housing | With Two Seals
类别 - BDI
Roundway Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Linear
关键字串
Roller Roundway Linear
制造商货号
RW8A
重量/磅
0.3
详细描述
Roundway Bearing; 1/2" Shaft Diameter; 2.38" Bearing Length; 1/4" Mounting Hole Diameter; Roller; 1 Bearings; Steel; Self Aligning
轴承长
2.38英寸 | 60.452毫米
安装孔直
0.25英寸 | 6.35毫米
轴安装孔间
0英寸 | 0毫米
安装座高
0英寸 | 0毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装座宽
0英寸 | 0毫米
安装座长
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新