https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-RW-RW16V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnd01pOHhNRFEzT0RrNU16WTNNREUzTkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVbGRmVWxjeE5sWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTQ3Y2MzNDdhYTBiMzFhNzJmNjE5N2Q2OGExMjk5MWM1M2QwNTg1MjE1MDBkZmZhMzNlNTQ0ZGZmNGViNmVmOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-RW-RW16V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnd01pOHhNRFEzT0RrNU16WTNNREUzTkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVbGRmVWxjeE5sWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTQ3Y2MzNDdhYTBiMzFhNzJmNjE5N2Q2OGExMjk5MWM1M2QwNTg1MjE1MDBkZmZhMzNlNTQ0ZGZmNGViNmVmOQ
THOMSON
THOMSON
RW8V
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON RW8V
Roundway Bearing; 1/2" Shaft Diam; 2.38" Bearing Len; Dual V; 1.38" Mounting Block Len; 3" Mounging Block Wid; 1.38" Mounting Block Hght; 2-1/4" Bolt Center Across Shaft; 0.19" Mounting Hole Diam; Roller; 2 Bearings; Steel Roller|Malleable Iron Block
制造商部件号
RW8V
BDI部件号
854905
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%97%8B%E8%BD%AC%E8%BD%B4%E6%89%BF/RW8V/p/854905
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486101628
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Roundway Bearing
安装座类型
Dual V
滚轮类型
Roller
轴承数量
2
导轨数量
1/2 L PD
材料
Steel Roller | Malleable Iron Block
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Eccentric Trunnion Pin | Concave Roller | Chain Linked Roller
类别 - BDI
Roundway Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Linear
关键字串
Roller Roundway Linear
制造商货号
RW8V
重量/磅
1.1
详细描述
Roundway Bearing; 1/2" Shaft Diam; 2.38" Bearing Len; Dual V; 1.38" Mounting Block Len; 3" Mounging Block Wid; 1.38" Mounting Block Hght; 2-1/4" Bolt Center Across Shaft; 0.19" Mounting Hole Diam; Roller; 2 Bearings; Steel Roller|Malleable Iron Block
安装座高
1.38英寸 | 35.052毫米
轴承长
2.38英寸 | 60.452毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装座长
1.38英寸 | 35.052毫米
安装座宽
3英寸 | 76.2毫米
轴安装孔间
2.25英寸 | 57.15毫米
安装孔直
0.19英寸 | 4.826毫米