https://www.bdiexpress.com/medias/INDSFELNRBRG-2032-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnME5pODVPREV5TkRBMk9ESTVNRGcyTDBsT1JGTkdSVXhPVWtKU1IxOHlNRE15WDBOTVUwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODY5MTdkNjAxMDYzZjVjMTA1MmRlYzllNDYxM2QyNjBiNzUwM2EzZTY0NDAxMTYxZDcxNjQ4NzZhMDQ2NWVhYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSFELNRBRG-2032-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnME5pODVPREV5TkRBMk9ESTVNRGcyTDBsT1JGTkdSVXhPVWtKU1IxOHlNRE15WDBOTVUwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODY5MTdkNjAxMDYzZjVjMTA1MmRlYzllNDYxM2QyNjBiNzUwM2EzZTY0NDAxMTYxZDcxNjQ4NzZhMDQ2NWVhYw
SFERAX
SFERAX
2032 A
SFERAX SFERAX
描述
SFERAX 2032 A
20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 35MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
2032 A
BDI部件号
15049032
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/2032-A/p/15049032
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Precision Grade-A
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.23589
详细描述
20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 35MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
长度
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米


