https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-ADJ81420-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJneU1TOHhNRFEzT1RBMk1UQXdPRFF4TkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmUVVSS09ERTBNakJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMwMDA2M2ZlYjM0Zjc5NTE4MjBkYjhkYTcyNmQ4YmUxMjNmMzg2NjRiMWNlOGU2MTkxN2Y3NzQ1YzZjZTcwOWM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-ADJ81420-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJneU1TOHhNRFEzT1RBMk1UQXdPRFF4TkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmUVVSS09ERTBNakJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMwMDA2M2ZlYjM0Zjc5NTE4MjBkYjhkYTcyNmQ4YmUxMjNmMzg2NjRiMWNlOGU2MTkxN2Y3NzQ1YzZjZTcwOWM
THOMSON
THOMSON
ADJ6496128
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON ADJ6496128
4" Bore; 6" Outside Diamter; 8" Length; Round Bore | Ball; Adjustable; Steel Housing; Self Aligning
制造商部件号
ADJ6496128
BDI部件号
853660
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/ADJ6496128/p/853660
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486100126
重量 / Kilogram
9.16
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Adjustable
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Precision | Chrome Steel Ball | Steel Retainer | For End Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
ADJ6496128
重量/磅
20.2
详细描述
4" Bore; 6" Outside Diamter; 8" Length; Round Bore | Ball; Adjustable; Steel Housing; Self Aligning
长度
8 英寸 | 203.2 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米

