DS16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-DS16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMFlTOHhNRFEzT1RBMk5qYzBNamd4TkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmUkZNeE5sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0YjhkNDVkZGQ3NzcwMTliZTJjMmIzOThhZGJkNTU2YzkwZWUzOTBkMGFiODEzMGI1YTg4MTAwNTM2Y2RiMmU1
853670 未安装轴承 

THOMSON THOMSON

DS16

描述

THOMSON DS16 ; 轴承/直线轴承

1" Bore; 1.91" Outside Diamter; 4.11" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning

制造商部件号

DS16

BDI部件号
853670

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 4
BDI- 美国 8

品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486100751
重量 / Kilogram
0.612
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Die Set | Chrome Steel Ball | Steel Retainer | For End Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
DS16
重量/磅
1.35
详细描述
1" Bore; 1.91" Outside Diamter; 4.11" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
长度
4.11 英寸 | 104.394 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.91 英寸 | 48.514 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新