DS32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-DS32-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJoaFpDOHhNRFEzT1RBMk56VTJNakF4TkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmUkZNek1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNzkwMTQ2YzkzYzI1MGJmZmFkM2EyNmIyZmIxZmY4MzhlY2RhOWM3YzNmYzg0NzRmODY5MTAxMGM3OWE0ZjBj
853676 未安装轴承 

THOMSON THOMSON

DS32

描述

THOMSON DS32

2" Bore; 3-1/23" Outside Diamter; 6.36" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning

制造商部件号

DS32

BDI部件号
853676

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 8

品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486100782
重量 / Kilogram
2.558
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Die Set | Chrome Steel Ball | Steel Retainer | For End Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
DS32
重量/磅
5.64
详细描述
2" Bore; 3-1/23" Outside Diamter; 6.36" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
长度
6.36 英寸 | 161.544 毫米
外径
3.53 英寸 | 89.662 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新