THOMSON
THOMSON
DS32B
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON DS32B
2" Bore; 3-1/23" Outside Diamter; 6.36" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
制造商部件号
DS32B
BDI部件号
853677
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/DS32B/p/853677
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486108054
重量 / Kilogram
2.54
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Die Set | Chrome Steel Ball | Steel Retainer | For End Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
DS32B
重量/磅
5.64
详细描述
2" Bore; 3-1/23" Outside Diamter; 6.36" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
长度
6.36 英寸 | 161.544 毫米
外径
3.53 英寸 | 89.662 毫米



