PBC LINEAR
PBC LINEAR
FL 16
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
PBC FL16 ; 轴承/直线轴承
1" Bore; 1-9/16" Outside Diamter; 2-1/4" Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
PBC FL16
BDI部件号
15030457
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/FL-16/p/15030457
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 8 |
BDI- 加拿大 | 2 |
BDI- 美国 | 14 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Plain
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Aluminum
自调心
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Frelon Gold Liner | Optional Stainless Steel
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Plain Linear
制造商货号
FL16
重量/磅
0.228
详细描述
1" Bore; 1-9/16" Outside Diamter; 2-1/4" Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
外径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
长度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米