

PBC LINEAR
PBC LINEAR
FL08JKM
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
PBC LINEAR FL08JKM
1/2" Bore; 7/8" Outside Diamter; 1-1/4" Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
FL08JKM
BDI部件号
21453546
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/FL08JKM/p/21453546
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Plain
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Aluminum
自调心
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Plain Linear
重量/磅
0.041
详细描述
1/2" Bore; 7/8" Outside Diamter; 1-1/4" Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
长度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米