PBC LINEAR
PBC LINEAR
FMC10
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
PBC LINEAR FMC10
10MM Bore; 19MM Outside Diamter; 29MM Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
FMC10
BDI部件号
21453588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/FMC10/p/21453588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Plain
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Aluminum
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Frelon Gold Liner | Compensated ID | Optional Stainless Steel
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Plain Linear
制造商货号
FMC10
重量/磅
0.031
详细描述
10MM Bore; 19MM Outside Diamter; 29MM Length; Round Bore | Plain; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
外径
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
长度
1.142 英寸 | 29 毫米