

THOMSON
THOMSON
FNYBU20L
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON FNYBU20L
1-1/4" Bore; 2" Outside Diamter; 2-5/8" Length; Round Bore | Plain; Closed; 2 Seals; Aluminum Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
FNYBU20L
BDI部件号
853723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/FNYBU20L/p/853723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486108535
重量 / Kilogram
0.172
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Plain
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Aluminum
自调心
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
FluoroNyliner | Self Lubricating | Compensated ID | Precision Machined
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Plain Linear
制造商货号
FNYBU20L
重量/磅
0.38
详细描述
1-1/4" Bore; 2" Outside Diamter; 2-5/8" Length; Round Bore | Plain; Closed; 2 Seals; Aluminum Housing; Not Self Aligning
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
长度
2.625 英寸 | 66.675 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米