对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

FNYBU32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-FNYBU16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoaU55OHhNRFEzT1RBMk56Z3lOREUxT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmUms1WlFsVXhObDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjdlNTliZDI2NzgwYWM4ZmRlODc1ZDZkNDM1MjZkNDM5YTlkZDgxYzg0NDE1OGRmM2RiYjMwNDAyZmYwYWZiOQ
853734 未安装轴承 

THOMSON THOMSON

FNYBU32

描述

THOMSON FNYBU32

2" Bore; 3" Outside Diamter; 4" Length; Round Bore | Plain; Closed; 2 Seals; Aluminum Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

FNYBU32

BDI部件号
853734

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486108290
重量 / Kilogram
0.558
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Plain
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Aluminum
自调心
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
FluoroNyliner | Self Lubricating | Precision ID | Precision Machined
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Plain Linear
制造商货号
FNYBU32
重量/磅
1.23
详细描述
2" Bore; 3" Outside Diamter; 4" Length; Round Bore | Plain; Closed; 2 Seals; Aluminum Housing; Not Self Aligning
长度
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新