

INA
INA
INA KB25-PP-AS
INA INA
描述
INA KB25-PP-AS ; 轴承/直线轴承
25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
KB25-PP-AS
BDI部件号
15093324
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-KB25-PP-AS/p/15093324
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 21 |
BDI- 波兰 | 4 |
BDI- 匈牙利 | 30 |
BDI- 美国 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802047134
重量 / Kilogram
0.158
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty | Plastic Cage | Optional Corrosion Resistant | With Lubrication Holes on Outer Ring
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
KB25-PP-AS
重量/磅
0.502
详细描述
25MM Bore; 40MM Outside Diamter; 58MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
长度
2.283 英寸 | 58 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米