INA KBS16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINALNRBRG-BL-KBS-ADJ-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJneU15OHhNREEzTmpNMU5EVTNOalF4TkM5SlRrUkpUa0ZNVGxKQ1VrZGZRa3hmUzBKVFgwRkVTbDlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwMDI0MjM2ZTk4M2FhYjYzODQyNmM3OTA2NGIyMzY5ZGE3MWU3N2Y0Mzg0ZmZlYmU4MTg3NzAzOTE1NDc1MWNm
1174519 未安装轴承 

INA INA

INA KBS16

描述

INA KBS16 ; 轴承/直线轴承

16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; Steel Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

KBS16

BDI部件号
1174519

详情

171.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥171.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054364120665
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Adjustable
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty | Plastic Cage | Optional Corrosion Resistant
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
KBS16
重量/磅
0.11
详细描述
16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
1.417 英寸 | 36 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新