

INA
INA
INA KH20-B#E
INA INA
描述
INA KH20B ; 轴承/直线轴承
20MM Bore; 28MM Outside Diamter; 30MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
KH20-B
BDI部件号
18314188
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-KH20-B%23E/p/18314188
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802049909
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
L00280
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Duty | Relubricatable | Plastic Cage | Drawn Shell Type
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
KH20-B
重量/磅
0.072
详细描述
20MM Bore; 28MM Outside Diamter; 30MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
长度
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米