INA KN40-B-PP https://www.bdiexpress.com/medias/INDINALNRBRG-BL-KN-CLSD-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJneE55OHhNREUwTVRnME5ERTNOamt5Tmk5SlRrUkpUa0ZNVGxKQ1VrZGZRa3hmUzA1ZlEweFRSRjlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wyMDc0ODc4ZGMzMzljOTY4NmIwMzk2M2NlNzI4YzMyMWMzYmRkYWQyMmE1NTEzMTA2OTk1ZDEzOWVkNjFmNzQ3
15002084 未安装轴承 

INA INA

INA KN40-B-PP

描述

INA KN40-B-PP ; 轴承/直线轴承

40MM Bore; 62MM Outside Diamter; 80MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Self Aligning

制造商部件号

KN 40 B-PP

BDI部件号
15002084

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 39

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802845198
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Duty | Relubricatable | Adjustable Angle
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
KN40-B-PP
重量/磅
0.772
详细描述
40MM Bore; 62MM Outside Diamter; 80MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Self Aligning
长度
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新