

THOMSON
THOMSON
INST4812SS
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON INST4812SS
1/4" Bore; 1/2" Outside Diamter; 3/4" Length; Round Bore | Ball; Closed; Stainless Steel Housing; Self Aligning
制造商部件号
INST4812SS
BDI部件号
853902
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/INST4812SS/p/853902
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486100829
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Stainless Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Corrosion Resistant | Miniature Instrument
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
INST4812SS
重量/磅
0.03
详细描述
1/4" Bore; 1/2" Outside Diamter; 3/4" Length; Round Bore | Ball; Closed; Stainless Steel Housing; Self Aligning
长度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米