https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg KB-20
200835 未安装轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

KB-20

描述

CONSOLIDATED BEARING KB-20

20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Plastic Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

KB-20

BDI部件号
200835

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 匈牙利 2

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075024440
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.22
详细描述
20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Plastic Housing; Not Self Aligning
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
长度
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新