INA
INA
KBZ24
INA INA
描述
INA KBZ24
1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diamter; 3" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
KBZ24
BDI部件号
1174556
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/KBZ24/p/1174556
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054371496845
重量 / Kilogram
0.67
Product Group - BDI
B04270
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plastic Cage | Optional Corrosion Resistant
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
KBZ24
重量/磅
1.48
详细描述
1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diamter; 3" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
长度
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米