

INA
INA
KH06-B
INA INA
描述
INA KH06-B ; 轴承/滚针轴承
6MM Bore; 12MM Outside Diamter; 22MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
INA KH06-B
BDI部件号
1411774
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/KH06-B/p/1411774
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643176934
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Duty | Relubricatable | Plastic Cage | Drawn Shell Type
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
KH06-B
重量/磅
0.015
详细描述
6MM Bore; 12MM Outside Diamter; 22MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.472 英寸 | 12 毫米