INA
INA
KH10
INA INA
描述
INA KH10
10MM Bore; 17MM Outside Diamter; 26MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
KH10
BDI部件号
1411777
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/KH10/p/1411777
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 6 |
| BDI- 匈牙利 | 6 |
| BDI- 罗马尼亚 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Aluminum
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.03197
详细描述
10MM Bore; 17MM Outside Diamter; 26MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
长度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.669 英寸 | 17 毫米