KH14 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINALNRBRG-KH-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmczWmk4eE1EYzJPVFEzTXpZMk56RXdNaTlKVGtSSlRrRk1UbEpDVWtkZlMwaGZRMHhUUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFiOGIxYmVlNTM3YTNjZWYwM2QwYWY5Zjk2NDg4ZjI5MTZjZDE4MTBjY2UzNWQxYjY1Yzg0ODZkNmEzMWY1ZWE
1411781 未安装轴承 

INA INA

KH14

描述

INA KH1428 ; 轴承/滚针轴承

14MM Bore; 21MM Outside Diamter; 28MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

KH14

BDI部件号
1411781

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 46
BDI- 匈牙利 46
BDI- 罗马尼亚 46

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.026
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Aluminum
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.04519
详细描述
14MM Bore; 21MM Outside Diamter; 28MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
外径
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
长度
1.102 英寸 | 28 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新