https://www.bdiexpress.com/medias/INDINALNRBRG-BL-KH-CLSD-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnNE5TOHhNREUwTVRneU9UQXpPREV4TUM5SlRrUkpUa0ZNVGxKQ1VrZGZRa3hmUzBoZlEweFRSRjlUVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlYWE0MGY2MzVkYjViY2MwYzY1ZDJhM2NkNjk5YzI3Y2Q0Mjc3NTAwNTA0ZjU2ZmNiODBmMjA2YTVmZDY1OWQ4
INA
INA
KH25-P
INA INA
描述
INA KH25-P
25MM Bore; 35MM Outside Diamter; 40MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
KH25-P
BDI部件号
18314190
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/KH25-P/p/18314190
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643176910
重量 / Kilogram
0.066
Product Group - BDI
L00280
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
1 Seal
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Duty | Relubricatable | Plastic Cage | Drawn Shell Type
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
KH25-P
重量/磅
0.174
详细描述
25MM Bore; 35MM Outside Diamter; 40MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米