对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

KH2540LL https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNLNRBRG-BL-KH-CLSD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnMFl5OHhNRFF5TlRNNE1qZ3pNREV4TUM5SlRrUk9WRTVNVGxKQ1VrZGZRa3hmUzBoZlEweFRSRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NGZjNTZhNmQzOTNiMTQxYjFmODg5NTI0ZDE4MTEzYWU4OWU2YTE1NzZlMWY2N2UxZDUzOWRmMzc0MWIwYjRh
1221385 未安装轴承 

NTN NTN

KH2540LL

描述

NTN KH2540LL

Linear Ball Bearing; 25MM Bore; 35MM Outside Diameter; 40MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

KH2540LL

BDI部件号
1221385

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359086911
重量 / Kilogram
0.066
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Linear Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.14551
详细描述
Linear Ball Bearing; 25MM Bore; 35MM Outside Diameter; 40MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
长度
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新