KLM10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNLNRBRG-BL-KLM-CLSD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoaE1TOHhNRFF5TlRNNE16SXlNek15Tmk5SlRrUk9WRTVNVGxKQ1VrZGZRa3hmUzB4TlgwTk1VMFJmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWY2MWJmYTU2NDFjNDljZDAyMDVmOWRiM2E4ZDI5MjVlNWUwYjc5ZWM3MzA5NjQyNzcyOTMyM2U5YjJlMmY2ZQ
1221418 未安装轴承 

NTN NTN

KLM10

描述

NTN KLM10

Linear Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 29MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Open; Steel Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

KLM10

BDI部件号
1221418

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359087314
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
Open
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Solid
类别 - BDI
Linear Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.06173
详细描述
Linear Ball Bearing; 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 29MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Open; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.748 英寸 | 19 毫米
长度
1.142 英寸 | 29 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新