

NTN
NTN
KLM30ALL
NTN NTN
描述
NTN KLM30ALL
Linear Ball Bearing; 30MM Bore; 45MM Outside Diameter; 64MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
KLM30ALL
BDI部件号
1221430
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/KLM30ALL/p/1221430
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359695113
重量 / Kilogram
0.254
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Solid
类别 - BDI
Linear Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.5732
详细描述
Linear Ball Bearing; 30MM Bore; 45MM Outside Diameter; 64MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
长度
2.52 英寸 | 64 毫米