KS16-PP https://www.bdiexpress.com/medias/INDINALNRBRG-BL-KS-CLSD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJoa01TODVNekUxTURZek1UQXpOVEU0TG1wd1p3fDYzYzMxY2RiYmExNjRiYjBmMTU2MDM1NzZkNWYwYWU2OTQ1YWZlODMzNzMxYjBjMGYzN2MzZTM0ZjllMmFjNmE
1174998 未安装轴承 

INA INA

KS16-PP

描述

INA KS16-PP ; 轴承/直线轴承

16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Self Aligning

制造商部件号

KS16-PP

BDI部件号
1174998

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 1

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802051148
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Duty | Plastic Cage
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
KS16-PP
重量/磅
0.072
详细描述
16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Self Aligning
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
长度
1.417 英寸 | 36 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新