https://www.bdiexpress.com/medias/INDINALNRBRG-BL-KXO-OPN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmhtTUM4eE1EYzJPVGMxTWpZMU16ZzFOQzlKVGtSSlRrRk1UbEpDVWtkZlFreGZTMWhQWDA5UVRsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZmODNkMTY3OTFiZTBlYTBmZjJmNTE4YTg0ZjU1NjRjOTgxODFhNzUzMGM1Y2E4NDFhOWE2ZGJmODkyZWM1ODI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINALNRBRG-BL-KXO-OPN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmhtTUM4eE1EYzJPVGMxTWpZMU16ZzFOQzlKVGtSSlRrRk1UbEpDVWtkZlFreGZTMWhQWDA5UVRsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZmODNkMTY3OTFiZTBlYTBmZjJmNTE4YTg0ZjU1NjRjOTgxODFhNzUzMGM1Y2E4NDFhOWE2ZGJmODkyZWM1ODI
INA
INA
KXO32-PP
INA INA
描述
INA KXO32-PP
2" Bore; 3" Outside Diamter; 4" Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Steel Housing; Self Aligning
制造商部件号
KXO32-PP
BDI部件号
1175166
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/KXO32-PP/p/1175166
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802054361
重量 / Kilogram
0.573
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Open
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plastic Cage
类别 - BDI
Linear Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
KXO32-PP
重量/磅
1.227
详细描述
2" Bore; 3" Outside Diamter; 4" Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Steel Housing; Self Aligning
长度
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米

