LBA 8x15x20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGXXXXXX-15051306-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnek1pOHhNRFE0TURFek9EVTFNVE15Tmk5SlRrUkdRVWRZV0ZoWVdGaGZNVFV3TlRFek1EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWMxOWQxN2QxZDFhNjJkOGMwZjc2NjRkN2UxNjRkNGNiNjhkYjRhMDMxZDkzMjIzOTE2OWJjYmIzYmQ1MDI5Zg
15051306 未安装轴承 

FAG FAG

LBA 8x15x20

描述

FAG LBA 8x15x20

8MM Bore; 15MM Outside Diamter; 20MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

LBA 8x15x20

BDI部件号
15051306

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 2

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.031
详细描述
8MM Bore; 15MM Outside Diamter; 20MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
长度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新