LBB 12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOXXXXXX-LBB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJobU55OHhNRFEyTmpnMk1qTTVPVFV4T0M5SlRrUkpTMDlZV0ZoWVdGaGZURUpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3YjM0NmJkOTBkMTlhNTVjYjllYWQ1NDFlOTNhMjI5YmQ4YjY4ZDAyMWUyODFkN2QzZDI4YzA2MjY3Yzg2ZjUw
15093173 未安装轴承 

IKO IKO

LBB 12

描述

IKO LBB 12

3/4" Bore; 1.25" Outside Diamter; 1-5/8" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

LBB 12

BDI部件号
15093173

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 2

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Carbon Steel Retainer
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字 3
0
关键字 4
0
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LBB12
制造商内部编号
0
重量/磅
0.175
详细描述
3/4" Bore; 1.25" Outside Diamter; 1-5/8" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新