EWELLIX
EWELLIX
LBBR 10-2LS
EWELLIX EWELLIX
描述
SKF LBBR10-2LS ; 轴承/深沟球轴承
10MM Bore; 17MM Outside Diamter; 26MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LBBR 10-2LS
BDI部件号
1413789
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LBBR-10-2LS/p/1413789
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 63 |
BDI- 匈牙利 | 63 |
BDI- 罗马尼亚 | 63 |
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314051707
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Polymeric Retainer | Pre Lubricated | With Raceway Plate | Double Lip Seal
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LBBR 10-2LS
重量/磅
0.024
详细描述
10MM Bore; 17MM Outside Diamter; 26MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.669 英寸 | 17 毫米