EWELLIX
EWELLIX
LBBR 14-LS
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LBBR 14-LS
14MM Bore; 21MM Outside Diamter; 28MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LBBR 14-LS
BDI部件号
1239230
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LBBR-14-LS/p/1239230
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314051981
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
1 Seal
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Polymeric Retainer | Pre Lubricated | With Raceway Plate | Double Lip Seal
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LBBR 14-LS
重量/磅
0.029
详细描述
14MM Bore; 21MM Outside Diamter; 28MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
0.827 英寸 | 21 毫米