LBBR 8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LBBR-50-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJoaE5pOHhNREk1TXpVd016RXpNVFkzT0M5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURUpDVWw4MU1GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZTkzM2E2NWE3MjhlMzhiODUwMWQyYzIzYzAyNDgwMmFmNTRkNGQ3YWRmODM1ZjFkM2Y4NzMzNjc4MTM4NjUy
1239232 未安装轴承 

EWELLIX EWELLIX

LBBR 8

描述

EWELLIX LBBR 8

8MM Bore; 15MM Outside Diamter; 24MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

LBBR 8

BDI部件号
1239232

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 2

品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314052025
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Polymeric Retainer | Pre Lubricated | With Raceway Plate
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LBBR 8
重量/磅
0.015
详细描述
8MM Bore; 15MM Outside Diamter; 24MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.591 英寸 | 15 毫米
长度
0.945 英寸 | 24 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新