EWELLIX
EWELLIX
LBCR 30 D-2LS
EWELLIX EWELLIX
描述
SKF LBCR 30D-2LS ; 轴承/直线轴承
30MM Bore; 47MM Outside Diamter; 68MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
LBCR 30 D-2LS
BDI部件号
20289482
详情
378.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/LBCR-30-D-2LS/p/20289482
单价(不含税)
¥378.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 58 |
| BDI- 捷克 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 58 |
| BDI- 罗马尼亚 | 58 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314227393
重量 / Kilogram
0.165
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
详细描述
30MM Bore; 47MM Outside Diamter; 68MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
长度
2.677 英寸 | 68 毫米


