LBCR 5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LBCR-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnd1lpOHhNREk1TXpVeE9USTROak13TWk5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURUpEVWw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2ZkNGYyM2Q0ZDQ0YmQ0M2UzNDUxOTljYjVlMmVhMzU2MDIyNDFmMmM2YmFmYjNlY2VjMjZhNzdlNzEwZWE0OQ
1238271 未安装轴承 

EWELLIX EWELLIX

LBCR 5

描述

EWELLIX LBCR 5

5MM Bore; 12MM Outside Diamter; 22MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Shields; Steel Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

LBCR 5

BDI部件号
1238271

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314052865
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Shields
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Relubricatable | Synthetic Retainer
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LBCR 5
重量/磅
0.011
详细描述
5MM Bore; 12MM Outside Diamter; 22MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Shields; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米
长度
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新