对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

LBCR 8-2LS https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LBCR-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnd1lpOHhNREk1TXpVeE9USTROak13TWk5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURUpEVWw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2ZkNGYyM2Q0ZDQ0YmQ0M2UzNDUxOTljYjVlMmVhMzU2MDIyNDFmMmM2YmFmYjNlY2VjMjZhNzdlNzEwZWE0OQ
1413525 未安装轴承 

EWELLIX EWELLIX

LBCR 8-2LS

描述

EWELLIX LBCR 8-2LS

8MM Bore; 16MM Outside Diamter; 25MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning

制造商部件号

LBCR 8-2LS

BDI部件号
1413525

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 26
BDI- 匈牙利 26
BDI- 罗马尼亚 26

品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314052902
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Relubricatable | Synthetic Retainer | Double Lip Seal
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
LBCR 8-2LS
重量/磅
0.02
详细描述
8MM Bore; 16MM Outside Diamter; 25MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新